Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera30 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa pistola de grasa inalámbrica LUB5130 20V de la serie IQV20 es la última incorporación a las innovadoras herramientas inalámbricas de la serie IQV20 . Equipado con tecnología avanzada de batería, el sistema inalámbrico LUB5130 facilita a los operadores la instalación de engrasadores en el taller y en el campo. Diseñado específicamente para técnicos profesionales que requieren herramientas duras, duraderas y ergonómicas, el LUB5130 tiene lo necesario para mantener sus vehículos en movimiento.
- Capacidad14 oz
- Tipo de llenado3-Way
- Caudal2.6 oz/min
- Tipo de mangueraFlexible
- IncluyeEstuche de transporte
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento6250 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- TipoFuncionamiento con batería
- Voltaje20 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación