Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

Manguera de conducto - 140 mm D.I., manguera de poliuretano transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano, 20.00 psi
Artículo MI #05933289
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

Manguera de conducto - 140 mm D.I., manguera de poliuretano transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano, 20.00 psi
Artículo MI #05933289
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.500 pulg.
  • Diámetro interior
    140 mm
  • Grosor de la pared
    0.003 pulg.
  • Peso
    0.95 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtro de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Selección de algodón, Recogida de polvo, Difusión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Fijación de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Ventilación de vapor de combustible de chorro, Ventilación de vertederos, Grabado láser, Eliminación de residuos de lav, Manipulación de materiales, Fuera de carretera, Extracción de vapor de aceite, Extracción de pulverización de pintura, Aspiradora de musgo de cabra, Chorreado de arena, Chapa metálica, Trituradoras, Pulverizadores, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calles y estacionamientos, Aspiración, Secadoras ultravioletas, Recuperación de vapor, Industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    16.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® MD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    20.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FLX-CMD-140MM MANGUERA
  • Buena compresibilidad
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Grosor de la pared = 0,030”
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo