Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Resistencia a la tensión60000 psi
- Profundidad del cuello5 pulg.
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de accesorio baseSe ajusta al receptor de enganche de 2"
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Capacidad de apertura de la mordaza5-3/4 pulg.
- Estilo de mordazaRanura en V
- Capacidad máxima de tubería3 pulg.
- Capacidad mínima de tubería3/4 pulg.
- Mordazas de tuberíaIncluido
Descripción general
- Compatible con un enganche estándar de 2 in, incluye un pasador de enganche para mayor seguridad
- Se puede montar en un banco o remolque para una versatilidad aún mayor con el soporte de montaje incluido
- Ligero, diseñado para facilitar el transporte con asa de transporte integrada
- El mango de bloqueo patentado 360° asegura el mango mientras conduce o reposiciona mientras trabaja
- Incluye tornillos de fijación diseñados para proporcionar un ajuste ceñido en el enganche y reducir la vibración mientras se conduce
- Soporte de montaje de torno de banco todoterreno 10300 (Mi artículo #05959924) incluido