Motion
B71938-C-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B71938-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 190 mm de diámetro interno, 260 mm de DE, 33 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05933553
No. Fabricante B71938-C-T-P4S-UL
Precio14,006.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B71938-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 190 mm de diámetro interno, 260 mm de DE, 33 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05933553
No. Fabricante B71938-C-T-P4S-UL
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
Precio14,006.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B71938-C-T-P4S-UL
  • Tipo dúplex
    Universal simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801459075
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    174000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    152000 N
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801459075

Descripción general

Descripción del fabricante
B71938-C-T-P4S-UL