Motion
ASN22-210-111

ROLLON CORP
ASN22-210-111

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 111 mm, 210 mm de largo
Artículo MI #05933959
No. Fabricante ASN22-210-111
Precio207.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ASN22-210-111

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 111 mm, 210 mm de largo
Artículo MI #05933959
No. Fabricante ASN22-210-111
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
Su precio$207.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    210 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    111 mm
  • Peso
    0.60984 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    501 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    10.7 N-m, 36 N-m, 51 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    715 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN22-210-111, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 22
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto