Motion
PL020X038KE

Tsubaki (UST)
PL020X038KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 20 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05934549
No. Fabricante PL020X038KE
Precio122.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL020X038KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 20 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05934549
No. Fabricante PL020X038KE
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
Su precio$122.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15519 psi
  • Empuje máximo transmitido
    4361 lb
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    203 N/mm^2
  • Peso
    0.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    7.500 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    152 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    4361 lbf
  • UPC_NO
    097039653093

Descripción general

Descripción del fabricante
PL020X038 KE POWERLOCK