Motion
251291
5600 Uretano acrílico plateado gris
Artículo MI #05934760
No. Fabricante 251291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5600 Uretano acrílico plateado gris
Artículo MI #05934760
No. Fabricante 251291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 GALÓN

Detalles

  • Detalles adicionales
    Obtenga un color y una protección rápidos con la pintura para pisos de uretano acrílico Rust-Oleum Concrete Saver 5600 System. Este cómodo recubrimiento a base de agua de alto brillo es ideal para su uso en entornos industriales o comerciales suaves. Ideal para suelos, pasillos, cubiertas, etc. Protege los pisos de hormigón del polvo, daños causados por el agua, manchas y moho - Pintar y usar - Sin medir ni mezclar; preparación mínima de la superficie - Excelente cobertura sobre superficies nuevas y previamente recubiertas; para uso interior/exterior - Se seca rápidamente - Acepta el tráfico de pies al día siguiente; aplicación sencilla con brocha, aerosol o rodillo - Bajo olor, limpieza con agua y jabón, cumple con los requisitos de COV en todo el país - Cumple con los requisitos de la USDA para el contacto accidental con alimentos; aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Gris plateado
  • Familia de colores
    Gris
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de resina
    Uretano acrílico
  • UPC_NO
    020066190736

Descripción general

Descripción del fabricante
251291 PINTURA GRIS PLATA PARA SUELOS
  • Protege los suelos de hormigón del polvo, los daños causados por el agua, las manchas y el moho
  • Pintar y listo: sin medición ni mezcla; preparación mínima de la superficie
  • Excelente cobertura sobre superficies nuevas y previamente recubiertas
  • Para uso interior/exterior
  • Se seca rápido: acepta el tráfico a pie al día siguiente
  • Aplicación sencilla con brocha, pulverizador o rodillo
  • Bajo nivel de olor, limpieza con agua y jabón, compatible con VOC en todo el país
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
  • Aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas a nivel federal
  • Contenedor: lata de un galón

You May Also Like