Motion
60AS SA-2 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
60AS SA-2 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #05935213
No. Fabricante 60AS SA-2 Conn Link
Price$70.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60AS SA-2 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #05935213
No. Fabricante 60AS SA-2 Conn Link
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
Su precio$70.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Details

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WSA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201263

Descripción general

Descripción del fabricante
60AS WSA-2 TIPO SC DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs