Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera333.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo10 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.84 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.42 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido800 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra de vidrio
- Tipo de mangueraEspecialidad - Construcción de carreteras
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH037248-100
- Número de Upc del fabricante639789277121
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0372
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789277121
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad