Motion
15257256

ARO CORP
15257256

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05935409
No. Fabricante 15257256
Precio877.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
15257256

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05935409
No. Fabricante 15257256
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
Precio877.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/16 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.
  • Longitud
    7-31/32 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637428
  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.022 galones
  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Construcción del colector
    Multipuerto
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    10.6 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637429-XX
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
PD03P-ARS-PCC BOMBA DE DIAFRAMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo