Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6094 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3.125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.625 pulg.
- Longitud total Diámetro5.875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC206-19
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola