Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura2.1
- Longitud14.25
- En general Altura1.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro4.218 pulg.
- Peso1.275
- Ancho11.5
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola