Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno9/16 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.7190 pulg.
- Longitud total6.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSUC207-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinete de bloque de almohada termoplástica