Motion
SUCTFL208-24

SHUSTER CORP
SUCTFL208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05935486
No. Fabricante SUCTFL208-24
Precio297.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCTFL208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05935486
No. Fabricante SUCTFL208-24

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$297.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6563 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura
    2.6
  • Ancho de la carcasa
    3.906 pulg.
  • Longitud
    8.4
  • Longitud a través del orificio
    2.016 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.875 pulg.
  • Peso
    1.9
  • Ancho
    4.2

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTFL208-24 1-1/2 TERMOPLASTICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle