Motion
SUCTF208-24

SHUSTER CORP
SUCTF208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05935487
No. Fabricante SUCTF208-24
Precio188.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCTF208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #05935487
No. Fabricante SUCTF208-24
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
Precio188.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    2.0940 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.063 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO TERMOPLÁSTICO SUCTF208-24 1-1/2 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"