Motion
NA6901
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05935577
No. Fabricante NA6901
Precio79.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05935577
No. Fabricante NA6901
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
Precio79.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    23000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA NA6901 12 X 24 X 22
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good