Motion
HT4JB5
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 7/8 in BH JIC, rosca macho SAE 7/8 – 14 , 5000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #05935627
No. Fabricante HT4JB5
Precio60.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 7/8 in BH JIC, rosca macho SAE 7/8 – 14 , 5000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #05935627
No. Fabricante HT4JB5
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
Precio60.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 14 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    3.99 pulg.
  • Peso
    0.640 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    7/8 pulg. BH JIC, rosca macho 7/8 – 14 SAE
  • Tipo de conexión de manguera
    JIC macho 37° - Mamparo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    7/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT4JB5 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"