Motion
PB25XL037
Polea de distribución
Artículo MI #05935682
No. Fabricante PB25XL037
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de distribución
Artículo MI #05935682
No. Fabricante PB25XL037
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
Precio101.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.2 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.2500 a 0.6250 pulg.
  • Orificio máximo
    0.6300 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.2500 pulg.
  • Paso  
    0.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    1.592 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    770075266242
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    25
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • UPC_NO
    770075266242

Descripción general

Descripción del fabricante
PB25XL037 POLEA DE TIEMPO 7823-1519
  • ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
  • Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
  • Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
  • Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
  • Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"