Motion
Heat-Flex® GN 6 pulg. x 12 pies

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GN 6 in x 12 ft

Manguera de ducto - 6.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de fibra de vidrio revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 19.00 psi
Artículo MI #05935688
No. Fabricante Heat-Flex® GN 6 in x 12 ft
Precio23.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GN 6 in x 12 ft

Manguera de ducto - 6.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de fibra de vidrio revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 19.00 psi
Artículo MI #05935688
No. Fabricante Heat-Flex® GN 6 in x 12 ft
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
Precio23.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.000 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Peso
    0.62 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de aire acondicionado, aeroespacial, conducto de frenos, suministro de aire frío, descongelador/calentador, escape diésel/motor, calentador, conducto de aire acondicionado de limusina, máquinas de bolsas de plástico, equipo de seguridad, eyectores de humo, refrigeración de transmisión, ventilación
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    6:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2900600012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    5.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Serie
    Heat-Flex® GN
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 300 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    19.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO DE 2-PLY 2900600012 6" ID X 12' GN
  • Ofrece características de temperatura más altas que las mangueras de neopreno tradicionales
  • El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
  • Sin acodamiento
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"