Motion
QUAD-II
Faro industrial Quad® II QUAD - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 78 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #05935761
No. Fabricante QUAD-II
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro industrial Quad® II QUAD - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 78 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #05935761
No. Fabricante QUAD-II

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA

Detalles

  • Detalles adicionales
    El segundo de nuestra serie de faros con seguridad intrínseca, el Quad® II, ofrece un diseño y un rendimiento sin igual. El Quad® II comparte los mismos principios de diseño básicos que el Quad® original y probado, pero lo lleva hasta una clasificación Cl 1 UL Div. 1. La característica de iluminación fundamental del Quad® proporciona una gran cantidad de luz de área para todas las necesidades y para realizar tareas de cerca. El haz de luz es suave y ancho, lo que te permite trabajar con las manos sin reflejos. La carcasa está construida para soportar todas las condiciones. Con sus paredes robustas, materiales superiores y diseño impermeable, el Quad® II es adecuado para cualquier entorno. El Quad® II está alimentado por 3 baterías AAA que permiten un tamaño compacto, e incluye una correa de goma para uso de casco junto con 3M Dual LockTM industrial y una correa de nailon para uso como faro estándar
  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• El Quad II comparte los mismos principios de diseño básicos que el Quad original y probado, pero lo lleva hasta una clasificación UL Cl1 Div. 1. x• Las características de iluminación fundamentales del Quad II proporcionan una gran cantidad de luz de área para todas las necesidades y para realizar tareas de cerca. • El haz de luz es suave y ancho, lo que te permite trabajar con las manos sin reflejos. • Clasificación UL: Clase I División 1, Grupos A, B, C y D
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    795626015889
  • Manual del usuario del fabricante
  • Salida de luz máxima
    78 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    105 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    4
  • Número de modos de luz
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente al agua
  • Tipo
    Faro
  • Listado UL
    Clase I División 1, Grupos A, B, C y D

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO DELANTERO QUAD II INTRÍNSECAMENTE SEGURO
  • Fabricado en EE. UU.
  • El Quad II comparte los mismos principios de diseño básicos que el Quad original y probado, pero alcanza una clasificación UL Cl1 Div. 1. x
  • Las características de iluminación fundamentales del Quad II proporcionan una gran cantidad de luz de área para todas las necesidades y para realizar tareas de cerca.
  • El haz de luz es suave y ancho, lo que te permite trabajar con las manos sin reflejos.
  • Clasificación UL: Clase I División 1, Grupos A, B, C y D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"