Motion
SE51A

Barnes
SE51A

SE51A Bomba antiatasco sumergible - 2 in de sólidos, 168 gpm, 26 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1/2 hp
Artículo MI #05935815
No. Fabricante SE51A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barnes
SE51A

SE51A Bomba antiatasco sumergible - 2 in de sólidos, 168 gpm, 26 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1/2 hp
Artículo MI #05935815
No. Fabricante SE51A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro exterior del cordón
    0.375 pulg.
  • Tamaño del cable
    14/3
  • Máx. pies de cabeza
    26 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    2 en FNPT
  • Orientación de descarga
    Vertical
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    11.6
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    21.3
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Sólidos máx.
    2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    168 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Mecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 416
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sin obstrucciones sumergibles
  • Voltaje
    120 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
104872 SE51A BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo