Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.90 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de adaptador de eje - Tipo elevador con chavetas
- UPC_NO662786018527