Motion
5ES014K
Acoplamientos adaptadores de eje de acero inoxidable de 7/8" - Tipo elevador con chavetas
Artículo MI #05935898
No. Fabricante 5ES014K
Precio416.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos adaptadores de eje de acero inoxidable de 7/8" - Tipo elevador con chavetas
Artículo MI #05935898
No. Fabricante 5ES014K
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
Precio416.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamientos de adaptador de eje - Tipo elevador con chavetas
  • UPC_NO
    662786018541

Descripción general

Descripción del fabricante
5ES014K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo