Motion
8 C 92 R
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , 9.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #05936207
No. Fabricante 8 C 92 R
Precio1,631.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , 9.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #05936207
No. Fabricante 8 C 92 R
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
Precio1,631.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    8.3760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.6000 pulg.
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728025
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728025

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C 92 R POLEA MST CONVENCIONAL
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"