Motion
HDRF175-60/1-H-56C

WORLDWIDE ELECTRIC CORP
HDRF175-60/1-H-56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #05936362
No. Fabricante HDRF175-60/1-H-56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WORLDWIDE ELECTRIC CORP
HDRF175-60/1-H-56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #05936362
No. Fabricante HDRF175-60/1-H-56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    60:1
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HDRF175-60/1-H-56C REDUCTOR
  • Los reductores de engranajes de gusano en ángulo recto (HdR) de hierro fundido de uso intensivo de WorldWide Electric cuentan con una construcción sólida de hierro fundido de una pieza, ejes de acero al carbono duraderos y la flexibilidad de múltiples configuraciones.
  • Con capacidad de intercambio universal con muchas de las principales marcas, el HdR de WorldWide Electric es una excelente opción para reemplazar unidades existentes e instalaciones completamente nuevas por igual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno