Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos27.000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno1-3/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería20 pulg.
- Diámetro exterior30.500 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesAgua, refrigerantes, aceites, combustibles, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de aramida con aglutinante de neopreno
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074191210
- MaterialFibra de aramida con aglutinante de neopreno
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Número de orificios de pernos24
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaFibra comprimida
- Estilo3300
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, mantenimiento, inventario almacenado, pérdida de fluidos y consumo de energía