Motion
36680-0003
Junta de cara completa STRESS SAVER® - Estilo 6800 , 4.250 in OD, Material EPDM, 0.125 in Grosor, Junta de cara completa, Tamaño de tubo de 1 in
Artículo MI #05937871
No. Fabricante 36680-0003
Precio32.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de cara completa STRESS SAVER® - Estilo 6800 , 4.250 in OD, Material EPDM, 0.125 in Grosor, Junta de cara completa, Tamaño de tubo de 1 in
Artículo MI #05937871
No. Fabricante 36680-0003
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
Su precio$32.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    3.125 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.250 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco roto
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    191074175456
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima
    149 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    17 bar
  • Presión máx. (PSI)
    250 psi
  • Estilo
    6800
  • UPC_NO
    191074175456

Descripción general

Descripción del fabricante
6800 JUNTA ANTIESTRÉS 1.140"ID
  • Junta más económica donde no se requiere una cubierta de PTFE
  • Junta de anillos de sellado moldeados y elevados con un 75 % menos de superficie para un alto rendimiento en bridas no metálicas
  • Se recomienda encarecidamente el uso de bridas de cara plana

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"