Motion
37809-7116
STRESS SAVER® Full Face Gasket - XP Style, Black, 0.125 in Thick, 16 Bolt Holes, For 16 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #05937904
No. Fabricante 37809-7116
Precio1,107.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
STRESS SAVER® Full Face Gasket - XP Style, Black, 0.125 in Thick, 16 Bolt Holes, For 16 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #05937904
No. Fabricante 37809-7116
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
Precio1,107.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    21.250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    16 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.500 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    191074167796
  • Temperatura máxima
    204 °F
  • Temperatura mínima
    -26 °F
  • Número de orificios de pernos
    16
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    17 bar
  • Presión máx. (PSI)
    250 psi
  • Estilo
    XP

Descripción general

Descripción del fabricante
STRESS SAVER XP 15.520"ID 23.500"OD
  • Los anillos de sellado moldeados y elevados se sellan con un 75 % menos de superficie para un alto rendimiento en bridas no metálicas (se recomienda encarecidamente el uso de bridas de cara plana)
  • Menor tensión de asiento que las juntas de PTFE expandidas o especiales; ideal para bridas no metálicas
  • El fluoroelastómero de alto rendimiento resiste una variedad de productos químicos
  • Supera a las juntas envolventes de PTFE
  • No fallará debido a un ataque de relleno, a diferencia de las juntas de cubierta de PTFE convencionales
  • Requiere menor tensión de asiento para sellar las bridas de cara plana
  • Elimina el plegado del sobre durante la instalación
  • Supera al fluoroelastómero estándar
  • Más resistente a los productos químicos graves
  • Funciona bien con vapor
  • Muestra una mejor resistencia al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo