Descripción general
- Diseñado para aplicaciones industriales
- Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
- Carcasa con revestimiento electrolítico para mayor resistencia a la corrosión
- Mantenimiento mínimo
- Opciones electrónicas integradas
- Funciones de gama alta a un bajo coste
- Orificios de montaje integrados
- Carga dinámica máxima: 130 N (30 lbf)
- Versión de velocidad: estándar
- Adaptador: orientación estándar
- Aplicaciones: vehículos agrícolas, aplicaciones marinas, barredoras de calles, motores auxiliares, generadores móviles, equipos de construcción, vehículos militares y de rescate, camiones, montacargas, camiones de bombeo, equipos de jardinería y silvicultura, vehículos de transporte masivo, equipos de minería, automatización industrialClasificaciones de temperatura
- Estándar: -40°F (-40°C) a +185°F (+85°C)
- Alto: -40°F (-40°C) a +257°F (+125°C)
- Fabricante: Thomson-Danaher