Motion
4MBSPP-4MJ90

GATES RUBBER CO
4MBSPP-4MJ90

725361315 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #05938796
No. Fabricante 4MBSPP-4MJ90
Precio71.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4MBSPP-4MJ90

725361315 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #05938796
No. Fabricante 4MBSPP-4MJ90
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
Precio71.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 BSPP, 1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 BSPP, 1/4 JIC 37°
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053689822
  • UPC_NO
    072053689822

Descripción general

Descripción del fabricante
4MBSPP-4MJ90 ADAPTADOR G62310-0404

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos