Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento80
- Brida exterior Diámetro9.6200 pulg.
- Orificio máximo Diámetro3.3800 pulg.
- Peso7.05 lb
Detalles
- Material de la bridaAcero
- Tipo de bridaInterior
- Caballos de fuerza a 100 RPM23.8 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144391643
- RPM Máx.4000 rpm
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144391643