Motion
80 BRIDA EXTERIOR TLD HT

LOVEJOY INC
80 HT DLT OUTER FLANGE

68514439165 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 80, Tamaño de empalme exterior, Acero
Artículo MI #05938819
No. Fabricante 80 HT DLT OUTER FLANGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
80 HT DLT OUTER FLANGE

68514439165 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 80, Tamaño de empalme exterior, Acero
Artículo MI #05938819
No. Fabricante 80 HT DLT OUTER FLANGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    80
  • Brida exterior Diámetro  
    9.6200 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.3800 pulg.
  • Peso
    7.05 lb

Detalles

  • Material de la brida
    Acero
  • Tipo de brida
    Exterior
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    23.8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144391651
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144391650

Descripción general

Descripción del fabricante
80HT-DLT CONJUNTO DE BRIDA EXTERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo