Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Longitud del orificio2.7813 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2575 pulg.
- Exterior Diámetro5.5118 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
- Peso5.62 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de servicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864846080
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial17420 lbf
- Capacidad de carga estática radial11400 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864846080
Descripción general
- Inserto de cojinete de bolas sin montar de 3", de servicio medio, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de labio único, DE esférica, relubricable