Motion
MSG248NLPA  3 BOLA NO MONTADA BRG

Link-Belt (RRX)
MSG248NLPA 3 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3 pulg. D.I.
Artículo MI #05939202
No. Fabricante MSG248NLPA 3 UNMTED BALL BRG
Precio1,232.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MSG248NLPA 3 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3 pulg. D.I.
Artículo MI #05939202
No. Fabricante MSG248NLPA 3 UNMTED BALL BRG
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
Su precio$1,232.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2575 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5118 pulg.
  • Ancho general
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • Peso
    5.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864845854
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864845854

Descripción general

Descripción del fabricante
MSG248NLPA BRG& S.S. MSG248NLPA
  • Rodamiento de bolas de 3 in sin montar, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle