Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 15/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2575 pulg.
- Exterior Diámetro5.5118 pulg.
- Ancho general2.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
- Peso5.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de servicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864845830
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial17420 lbf
- Capacidad de carga estática radial11400 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864845830
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 2 15/16 in sin montar, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio