Motion
MCLG240NLPA  2 1/2 ABRAZADERA DE BOLA SIN MONTAR

Link-Belt (RRX)
MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de eslabones - Orificio cilíndrico, 2 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 1.1545 pulg. Ancho, Brg de bola de servicio medio, bloqueo de collar Centrik-Lok
Artículo MI #05939207
No. Fabricante MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG
Precio1,527.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de eslabones - Orificio cilíndrico, 2 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 1.1545 pulg. Ancho, Brg de bola de servicio medio, bloqueo de collar Centrik-Lok
Artículo MI #05939207
No. Fabricante MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG
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
Precio1,527.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.3125 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1545 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    1.1545 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • Peso
    4.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864846059
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8620 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864846059

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLG240NLPA BRG Y COL MCLG240NLPA
  • Inserto de cojinete de bolas sin montar de 2 1/2", de servicio medio, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de labio único, DE esférica, relubricable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle