Motion
MSG239NLPA  2 7/16 BOLA NO MONTADA BRG

Link-Belt (RRX)
MSG239NLPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05939210
No. Fabricante MSG239NLPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
Precio464.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MSG239NLPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05939210
No. Fabricante MSG239NLPA 2 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Precio464.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 7/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1545 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • Peso
    4.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864845755
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8620 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864845755

Descripción general

Descripción del fabricante
MSG239NLPA BRG& S.S. MSG239NLPA
  • Rodamiento de bolas de 2 7/16 in sin montar, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle