Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 7/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de servicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864845632
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864845632
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 7/16 in sin montar, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio