Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Longitud total6.8125 pulg.
- En general Ancho1.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874694
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874694