Motion
EHBS2E32E  2 BOLA DE COLGADOR BRG

Link-Belt (RRX)
EHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 1.4060 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #05939239
No. Fabricante EHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG
Precio369.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
EHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 1.4060 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #05939239
No. Fabricante EHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio369.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4060 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864874670
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874670

Descripción general

Descripción del fabricante
EHBS2E32E HANGERBLK EHBS2E32E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like