Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Longitud total5.5625 pulg.
- En general Ancho1.4060 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874724
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874724