Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- En general Ancho1.3400 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874731
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874731