Motion
MEHBS223N  1 7/16 BOLA BLK COLG

Link-Belt (RRX)
MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 1.3400 pulg. de ancho, hierro fundido, uso medio, tornillo de fijación
Artículo MI #05939245
No. Fabricante MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG
Precio376.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 4.0000 pulg. de D.E., 1.3400 pulg. de ancho, hierro fundido, uso medio, tornillo de fijación
Artículo MI #05939245
No. Fabricante MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG
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
Precio376.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3400 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864874717
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874717

Descripción general

Descripción del fabricante
MEHBS223N HANGERBLK MEHBS223N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle