Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Longitud total4.6875 pulg.
- En general Ancho1.2800 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874656
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874656