Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Longitud total4.1875 pulg.
- En general Ancho1.2205 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874632
- RPM Máx.8000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874632