Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior8.3125 pulg.
- Longitud total10.1560 pulg.
- En general Ancho2.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874205
- RPM Máx.2400 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial21580 lbf
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874205