Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- En general Ancho2.0625 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864874625
- RPM Máx.2700 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial17420 lbf
- Capacidad de carga estática radial11400 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864874625