Motion
CHBS220E  1 1/4 BOLA DE COLGADOR BRG

Link-Belt (RRX)
CHBS220E 1 1/4 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.8750 pulg. de D.E., 1.2800 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #05939252
No. Fabricante CHBS220E 1 1/4 HANGERBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CHBS220E 1 1/4 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.8750 pulg. de D.E., 1.2800 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #05939252
No. Fabricante CHBS220E 1 1/4 HANGERBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2800 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864874526
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874526

Descripción general

Descripción del fabricante
CHBS220E HANGERBLK CHBS1-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle