Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2 3/4 pulg.
- Altura total9.5600 pulg.
- Longitud total7.1300 pulg.
- Ancho general3.1300 pulg.
- Código de talla214
- Peso15.09 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteMTHS239N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864807562
- RPM Máx.3050 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial14040 lb
- Capacidad de carga estática radial8620 lbf
- Cojinete de repuestoMSG239NLPA
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- UPC_NO662864807562
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0447 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de recogida de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único