Motion
MTHS231N  1 15/16 BOLA TAKEUP BRG

Link-Belt (RRX)
MTHS231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 1.9375 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio medio
Artículo MI #05939261
No. Fabricante MTHS231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG
Precio995.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MTHS231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 1.9375 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio medio
Artículo MI #05939261
No. Fabricante MTHS231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG
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
Precio995.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 1/2 pulg.
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Longitud total
    6.8125 pulg.
  • Código de talla
    211
  • Peso
    8.87 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    MTHS231N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864806688
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MSG231NLPA
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864806688
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0437 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
MTHS231N UNIDAD T-U MTHS231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento medio, Bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle